曜日別特売
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511

代表画像

RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511
RAM-TRACK-EXA-5BU トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業) 82624511

トラックベースレール台座RAM-TRACK-EXA-5BU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は取付穴数Nなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴数N
3
注文コード
82624511
品番
RAM-TRACK-EXA-5BU
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。

トラスコ品番
500-5828
高さ(mm)
203
寸法L(mm)
203
取付穴数N
3
付属品
エンドキャップ、エンドストッパー
種別
レールの台座
材質
トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
色
黒
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする