グーリング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82624809
211 11.750
715-8052
173
125
11.75
¥
23,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634925
211 4.580
715-8051
102
69
4.58
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください