代表画像
グーリング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
211 11.750
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
11.75
4.58
11.75
全長(mm)
173
102
173
溝長(mm)
125
69
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82624809
品番
211 11.750
参考基準価格(税別)
¥23,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-8052
全長(mm)
173
溝長(mm)
125
刃径(Φmm)
11.75
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118