FBS2 10×90 5/- US A4 (50本入)
ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
- 用途
- 手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。
- トラスコ品番
- 191-2594
- 材質
- ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)
- 下穴径(Φmm)
- 10
- ねじ長さ(mm)
- 90
- ドリル径(Φmm)
- 10
- 二面幅(mm)
- 15
- 包装形態
- 箱入り
- 埋め込み深さ(mm)
- 85
- 最大取付物厚さ(mm)
- 5
- 最大引張荷重(kN)
- 46.65
- 剪断最大荷重(kN)
- 40.49
- 本体長さ(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50本)
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ










