ファントムカッター
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。
ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)
切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。
スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
- 用途
- コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。
- 材質
- 合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チップ高さ(mm)
- 10
- 内容量
- 1枚
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。切断 の新着商品
カテゴリ






























