曜日別特売
PCS-125 ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82603477

使用例画像1

PCS-125 ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82603477
PCS-125 ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82603477
PCS-125 ファントムカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82603477

ファントムカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)22
内容量1枚注文コード82603477品番PCS-125
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。
ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)
切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。
スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。

用途
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。
付属品
リング(穴径20mm)
トラスコ品番
711-9617
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
外径(Φmm)
125
材質
合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
10
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする