ジョプラックス
プラスチックエアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603407
品番
TD-100HPL
参考基準価格(税別)
¥2,966
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。
本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。
70gの軽量タイプです
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様
下接続・抗菌仕様
トラスコ品番
660-6337
材質
本体:PP
全長(mm)
134
色
ブルー/グレー
ノズル長(mm)
26.5
ノズル口径(Φmm)
3
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1.0