コヅチ
ナイロンワンピンバックルベルト
ナイロンのワンピンベルトで、カラーを5色揃えました。
用途
作業ベルトに。
材質
ナイロン
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06148218
NB-502
227-4512
1250
48
ブルー
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06150002
NB-500
407-1225
1250
48
国防
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06150081
NB-401
227-4495
1200
38
紺
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06150659
NB-400
227-4501
1200
38
国防
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06150860
NB-503
227-2980
1250
48
イエロー
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください