55060 マスターベルト ピカマーカー 82604159

 

55060 マスターベルト ピカマーカー 82604159
55060 マスターベルト ピカマーカー 82604159
55060 マスターベルト ピカマーカー 82604159
55060 マスターベルト ピカマーカー 82604159

マスターベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82604159
品番
55060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

Picaの人気アイテムに対応した、多用途のベルトバッグです。
耐久性に優れた、頑丈なナイロン素材を使用しています。
動きやすさを重視した、ヒップフィット設計になっています。
ベルクロ付きのベルトループで、しっかりと固定できます。
マーカーをしっかり保持し、ホルダーキャップは引き抜いてもバッグ内でしっかり固定されます。

トラスコ品番
702-7684
セット内容
建築用シャープペンシル:3030(1本)、3030用替え芯8本入り赤黄(各2本)黒2B(4本):4020(1PK)、深穴インクマーカー黒:15046(1本)、パーマネントマルチマーカー:99040(1本)、インスタントペン白(細字):53252(1本)
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
230
奥行(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする