UCS4050X ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ 82620241

 

UCS4050X ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ 82620241
UCS4050X ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ 82620241

ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
82620241
品番
UCS4050X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。

用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。
トラスコ品番
715-0187
材質
ステンレス
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
16
埋め込み深さ(mm)
50
適合材
コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
ねじの呼び
W1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする