曜日別特売

レインコート

レインコート - 伊藤忠リーテイルリンクレインコート - 伊藤忠リーテイルリンクレインコート - 伊藤忠リーテイルリンク

かぶるだけで着用できる男女兼用サイズポンチョタイプのボタンなしレインコートです。
袖口がゴム入りで動きやすく、フードはヒモで調節可能です。

用途
野外作業やイベント用に
トラスコ品番
422-4659
材質
ポリエチレン
色
乳白
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
120
身幅(cm)
78
内容量
1袋(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602786KPA-1N
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする