曜日別特売

7540 アドベントレイン

7540 アドベントレイン - カジメイク

ベーシックな機能とデザインをシンプルにすることで、透湿性のあるレインスーツの中でも低価格を実現しました。
耐水圧が10000mmとなります。
透湿素材でムレを逃がしてくれるのと、総裏メッシュで汗をかいても不快なベトつきを軽減します。
背中には空気抜きのベンチレーションをつけることで、さらに快適に。
反射テープは背中と前のポケット部分に備えてあるので前後からの安全性も確保しています。
フードが取り外せるので不要なときは邪魔になりません。

用途
通勤、通学、アウトドアに。
色
シルバー
内容量
1着
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058002397540-71-LL151-7782表地:ポリエステル100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)LL96~104175~185
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
058002487540-71-L151-7814表地:ポリエステル100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)L90~98170~180
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
058002577540-71-4L151-9335表地 :ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地 :ポリエステル100%(総裏メッシュ)4L108~122180~185
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
058002667540-71-M152-0872表地:ポリエステル100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)M84~92160~170
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
058002827540-71-3L151-7808表地:ポリエステル100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)3L102~110175~185
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
058002917540-71-S338-3174表地:ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)S78~86150~160
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする