LOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ

LOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER スタンダードレインスーツ - ロゴス

アウトドアから日常までデイリーに活躍する、高耐水透湿素材を使用した「ジャケット」と「パンツ」の上下セット。
縫い目にはシームテープ加工を施し、ジッパーは水の浸入を防ぐ止水仕様。
高耐水透湿素材を採用し、雨を防ぎつつ衣類内部の湿気を外部へ逃すことでムレを軽減。
パンツは膝の立体裁断で自然なフィット感を持たせ、日常の動作にも対応。
コンパクトに収納できる専用袋付きで、持ち運びにも便利です。

用途
幅広いシーンで使える高耐水透湿レインスーツ上下2点セット。
仕様
縫い目シームテープ処理・膝ダーツ仕様
耐水圧(mm)
10000
素材
ポリエステル100%
透湿度(g/m2)
10000・24H
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
適応胸囲(cm)
身長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0505466935018713ブラックM160~17084~9272~80
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
0505471235018712ブラックL170~18090~9878~88
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
0505474835018211グレーXL175~18596~10486~96
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
0505475735018213グレーM160~17084~9272~80
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
0505485235018212グレーL170~18090~9878~88
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
0505495835018711ブラックXL175~18596~10486~96
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする