18116 TS TEXレインジャケット
独自開発フィルム「TS TEX」を使用したレインジャケット。縫製箇所にはシームテープを圧着させて防水機能を落とさないように設計。雨天でも晴天でも着たくなるオールウェザーアイテム。フード先の反射プリント、フード後ろのワッペン、ドローコード、各ファスナー、袖口マジックテープに反射材を使用し、暗がりや夜間での視認性を高めている。収納式のフードはヘルメットを着用してもかぶれる仕様。両肩は補強仕様。
耐水圧:30,000mm、透湿性:11,000g/m2/24h
- 仕様
- 反射プリント(ロゴ)/反射パーツ
- 色
- チャコールグレー
- サイズ
- L
- 質量(g)
- 390(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100%
- 収納数
- 両脇ファスナーポケット
- 対応シーズン
- 年間
- 素材
- TS TEXストレッチミニリップ
- 内容量
- 1着
作業服 の新着商品
カテゴリ
























