LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ
アウトドアから日常まで活躍する、高耐水透湿の「ジャケット」と「パンツ」の上下セット。
縫い目にはシームテープ加工を施し、ジッパーは水の浸入を防ぐ止水仕様。
高耐水透湿素材を採用し、雨を防ぎつつ衣類内部の湿気を外部へ逃すことでムレを軽減。
袖部分は、腕の動かしやすさを重視したオリジナルの袖パターンを採用し、パンツの膝にはダーツ仕様を取り入れ、アクティブな動きにも対応。
コンパクトに収納できる専用袋付きで、持ち運びにも便利です。
- 用途
- アクティブな動きにも対応する高耐水透湿レインスーツ上下2点セット。
- 仕様
- 縫い目シームテープ処理・膝ダーツ仕様
- 耐水圧(mm)
- 10000
- 素材
- ポリエステル100%
- 透湿度(g/m2)
- 10000・24H
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
適応胸囲(cm)
身長(cm)
作業服 の新着商品
カテゴリ





























