伊藤忠リーテイルリンク
レインコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
82602786
品番
KPA-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かぶるだけで着用できる男女兼用サイズポンチョタイプのボタンなしレインコートです。
袖口がゴム入りで動きやすく、フードはヒモで調節可能です。
用途
野外作業やイベント用に
トラスコ品番
422-4659
材質
ポリエチレン
色
乳白
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
120
身幅(cm)
78