曜日別特売

マリンエクセル並ズボン膝当て付

マリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴスマリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴスマリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴスマリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴスマリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴスマリンエクセル並ズボン膝当て付 - ロゴス

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0505481812050569オレンジ4L
¥9,900
¥10,890(税込)
6日以内出荷
0505492212050564オレンジS
¥7,950
¥8,745(税込)
6日以内出荷
0505493112050169ターコイズ4L
¥9,900
¥10,890(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする