曜日別特売

TULTEX 大きいサイズ レインコート

TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)TULTEX 大きいサイズ レインコート - TULTEX(タルテックス)

TULTEXのレインコートです。
デザイン
雨の日の通勤・通学や自転車での移動に便利なロング丈のレインコート。
ベーシックなデザインで、私服はもちろん制服やスーツにも合わせやすいアイテムです。
背面のファスナーを開閉することでリュックを背負ったまま着用でき、シーンに合わせてシルエットを調節できます。
素材・機能
・耐水圧10,000mmで雨の侵入を抑える高い防水性
・透湿度5,000gでムレによる不快感を軽減
・背面ファスナーを開いてリュックを背負ったまま着用可能
・大きめのフードでヘルメットを装着したまま着用可能
・袖口とフードは調節可能
・再帰反射付きで暗い場所での視認性をサポート
・専用の収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能
============
透け感:無し
============
使用シーン
・通勤・通学時の自転車移動や徒歩での雨対策に
・アウトドアやレジャーなど、屋外での急な雨対策に

仕様
防水/防風/軽量コンパクト/リュック対応/ヘルメット対応/再帰反射プリント(袖)/再帰反射テープ(フード)/収納袋付/袖口アジャスター(マジックテープ)/フード(調節ひも有)/フルジップ(マジックテープ有)/サイドポケット(止水ファスナー)
混率(%)
ポリエステル100、裏面TPUラミネート
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
5000/24h
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057201681273-6385-Mベージュ5L6466121
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057201771273-6385-Mネイビー7L6868125
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057201861273-6385-Mブラック6L6667123
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202021273-6385-Mベージュ7L6868125
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202111273-6385-Mブラック8L7069127
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202201273-6385-Mブラック4L6265119
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202291273-6385-Mベージュ6L6667123
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202471273-6385-Mネイビー8L7069127
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202561273-6385-Mベージュ8L7069127
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202721273-6385-Mブラック7L6868125
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202811273-6385-Mベージュ4L6265119
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202901273-6385-Mネイビー5L6466121
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202991273-6385-Mブラック5L6466121
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
057202381273-6385-Mネイビー4L6265119
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
取扱停止中
057203081273-6385-Mネイビー6L6667123
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする