曜日別特売
7010936 レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936 BAUHAUS(マツ六) 82628948

7010936 レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936 BAUHAUS(マツ六) 82628948
7010936 レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936 BAUHAUS(マツ六) 82628948

レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82628948
品番
7010936
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

レバー用替ラッチになります。
バックセット51ミリの替ラッチ商品です。

トラスコ品番
717-3074
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
フロント:25×57
タイプ
錠:レバー
バックセット(mm)
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする