曜日別特売

ロータリーコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82605550
品番
CUF2400-25A
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

多様な入力信号に対応しています。
手動操作機構を装備しています。

トラスコ品番
556-5743
材質
SCS13A
全長(mm)
127
高さ(mm)
226
呼び径(B)
2
呼び径(A)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする