ALLEX
事務用はさみ(中)チタンコート
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
チタンコートは耐久性、耐摩耗性に優れ、刃持ちがいいです。
触感がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指当たりです。
用途
事務用。
トラスコ品番
714-3836
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、リング部:エラストマー樹脂
全長(mm)
165
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
2.5
リング色
黒
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり、振り回したりしないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632640
11105
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください