曜日別特売
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640

 

11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640
11105 事務用はさみ(中)チタンコート ALLEX 82632640

事務用はさみ(中)チタンコート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82632640
品番
11105
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
チタンコートは耐久性、耐摩耗性に優れ、刃持ちがいいです。
触感がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指当たりです。

用途
事務用。
トラスコ品番
714-3836
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、リング部:エラストマー樹脂
全長(mm)
165
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
2.5
リング色
黒
注意
※刃物は人に向けたり、振り回したりしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする