T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339

T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339
T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339
T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339
T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339
T9003 26.0 作業靴 スター・トレーディング 82637339

作業靴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(cm)26
内容量1足注文コード82637339品番T9003 26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つま先に樹脂製先芯を使用した軽量セーフティーシューズです。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍します。

用途
軽作業、他に。
トラスコ品番
715-7854
寸法(cm)
26
丈(cm)
靴:26
材質
合成皮革・合成底
ホワイト
足幅
EEE
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※劣化、変色、変形の恐れ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする