ニッサチェイン
単管用フック 箱入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
82603888
品番
ISH-130VN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
単管パイプに掛けれるSフックです。
用途
ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です。
トラスコ品番
607-5591
材質
鉄
色
ストーングレー
品名
ISH-130VN
寸法A(mm)
130
参考使用荷重(kg)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
20
適合パイプ径(Φmm)
48.6
線径(mm)
仕上径6(線径5mm)
注意
※荷重をかけすぎないでください。