SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605

SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605
SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605
SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605
SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605
SMZ-0790 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機) 82601605

実体顕微鏡 ズーム式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82601605
品番
SMZ-0790
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。

用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。
本体質量(g)
4000
総合倍率
7-45、14-90
作動距離(mm)
100
照明
別売のリング照明装置取付可能
ベース寸法(mm)
W205×H22×D275
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)
ステージプレート
Φ95mm×1枚 黒/白プラスチック板
眼幅調整範囲(mm)
55-75
視度調整範囲
±5ディオプター
焦点調整
鏡体上下動式
接眼部傾斜角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
対物レンズ(倍)
0.7-4.5(ズーム比1:6.4)
接眼レンズ(倍)
WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
取扱説明書:(0.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする