SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596

SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596
SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596
SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596
SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596
SMZDL-0790 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機) 82601596

実体顕微鏡 ズーム式LED照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82601596
品番
SMZDL-0790
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。

用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
定格電圧(V)
AC90-240 50/60Hz
本体質量(g)
4200
総合倍率
7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)
作動距離(mm)
100
照明
落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)
ベース寸法(mm)
W205×H40×D275
スタンド
ラック&ピニオン方式
ステージプレート
Φ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板
眼幅調整範囲(mm)
55-75
視度調整範囲
±5ディオプター
焦点調整
鏡体上下動式
接眼部傾斜角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
対物レンズ(倍)
0.7-4.5(ズーム比1:6.4)
接眼レンズ(倍)
WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
取扱説明書:(0.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする