曜日別特売
TV-400SK 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業) 82621939

TV-400SK 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業) 82621939
TV-400SK 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業) 82621939
TV-400SK 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業) 82621939

小型ディスプレイ用壁掛金具TV型TV-400SK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82621939
品番
TV-400SK
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

小型ディスプレイを壁に固定する金具です。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。

用途
OA機器など。
トラスコ品番
824-7634
材質
鋼(SPCC)ほか
幅(mm)
195
取付
壁付け
高さ(mm)
159.1
奥行(mm)
40
耐荷重(kg)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小型ディスプレイに負荷がかかる使い方はしないでください。
※使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする