曜日別特売
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920

 

56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920
56496-48-10 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ) 82604920

強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82604920
品番
56496-48-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。
ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)

用途
屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
700-0924
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-10~90
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
引張強度(N/10mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする