56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886

 

56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886
56491-50-1.5 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ) 82604886

強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82604886
品番
56491-50-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。
極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)

用途
屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。
仕様
テープカット条件:切断にカッターが必要
トラスコ品番
700-0925
材質
基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-55~93
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
0.66
引張強度(N/10mm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする