映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607327
品番
MG9000
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。
アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。

用途
カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
トラスコ品番
336-7016
材質
アーム:アルミニウム
耐荷重(kg)
5
アーム長さ(mm)
上:133、下:133
取付ねじサイズ
(下部)M8 内径×(上部)M6 内径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする