DX18-2E275N01-UF8 WSM23G 溝入れおよび横引き旋削加工チップ ワルター 82613618

代表画像

DX18-2E275N01-UF8 WSM23G 溝入れおよび横引き旋削加工チップ ワルター 82613618
DX18-2E275N01-UF8 WSM23G 溝入れおよび横引き旋削加工チップ ワルター 82613618

溝入れおよび横引き旋削加工チップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82613618
品番
DX18-2E275N01-UF8 WSM23G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

切りくず処理に優れた溝入れおよび横引き旋削加工ができます。

用途
溝入れおよび横引き旋削加工用。
トラスコ品番
714-6886
材質
コーティング超硬
全長L(mm)
18
最大溝深さ(mm)
17.5(CDX)
適合被削材種
P/M/K/S
厚さS(mm)
4.8
刃幅CW(mm)
2.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする