赤尾
耐切創アームカバー7G-KBK
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維と肌触りのよいキュプラ繊維を使用しています。
汚れが目立ちにくく、かっこいいブラックカラーです。
腕にフィットしつつ、締めつけのない着用感です。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
336-8199
材質
アラミド、キュプラ
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
12.5
長さ(cm)
45
耐切創性
4/C
RoHS指令(10物質対応)
対応
上腕周り(cm)
11.5、(下部)9.5
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607406
7G-KBKF
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください