赤尾
耐切創アームカバー7G-KBK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
82607406
品番
7G-KBKF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維と肌触りのよいキュプラ繊維を使用しています。
汚れが目立ちにくく、かっこいいブラックカラーです。
腕にフィットしつつ、締めつけのない着用感です。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
336-8199
材質
アラミド、キュプラ
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
12.5
長さ(cm)
45
耐切創性
4/C
RoHS指令(10物質対応)
対応
上腕周り(cm)
11.5、(下部)9.5