ポルテ
耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。
トラスコ品番
691-4613
材質
アラミド綾織100%
厚さ(mm)
10
色
イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
20
長さ(cm)
35
加工
リブ加工:無
全長(cm)
35
耐切創性
3
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603240
TU-862
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください