耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
82603240
品番
TU-862
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。

用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。
トラスコ品番
691-4613
材質
アラミド綾織100%
厚さ(mm)
10
イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
20
長さ(cm)
35
加工
リブ加工:無
全長(cm)
35
耐切創性
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする