ポルテ
耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー(リブ仕様)
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
手首部分をリブ加工しているため、作業中の手袋とのずれを防ぎ、危険防止につながります。
用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。
トラスコ品番
691-4611
厚さ(mm)
10
色
黄色・イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
20
長さ(cm)
35
混率(%)
アラミド綾織100
加工
リブ加工:有
耐切創性
3
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608070
TU-867
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください