耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 腕カバー(リブ仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
82608070
品番
TU-867
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
手首部分をリブ加工しているため、作業中の手袋とのずれを防ぎ、危険防止につながります。

用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設。
トラスコ品番
691-4611
厚さ(mm)
10
黄色・イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
20
長さ(cm)
35
混率(%)
アラミド綾織100
加工
リブ加工:有
耐切創性
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする