曜日別特売
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819

 

56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819
56622-50-10 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ) 82606819

超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82606819
品番
56622-50-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。
粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)
強度が必要な補修にも適します。

用途
屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
700-0929
材質
基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-15~90
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.42
引張強度(N/10mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする