ミニター
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82604981
品番
BC2143
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7316
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
4.8
角度(°)
15
外径(Φmm)
4.8
カット形状
スパイラルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。