水本機械製作所
重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)
ステンレス製で錆びにくいフックです。
外れ止め付きです。
用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
トラスコ品番
317-1374
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
30
H(mm)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610870
A-1659
¥
55,060
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください