曜日別特売
A-1659 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所 82610870

代表画像

A-1659 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所 82610870
A-1659 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所 82610870
A-1659 重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き) 水本機械製作所 82610870

重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82610870
品番
A-1659
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ステンレス製で錆びにくいフックです。
外れ止め付きです。

用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
トラスコ品番
317-1374
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
30
H(mm)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする