重量用戸車JC100型
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
- 用途
- 門扉。
- トラスコ品番
- 820-7507
- 材質
- 枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)
- 車輪径(Φmm)
- 90
- 車輪幅(mm)
- 26
- 取付高H(mm)
- 95.5
- 取付座A(mm)
- 120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 94
- 取付座B(mm)
- 37
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ































