曜日別特売
JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240

代表画像

JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240
JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240
JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240
JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240
JC100-90V 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業) 82617240

重量用戸車JC100型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82617240
品番
JC100-90V
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。

用途
門扉。
トラスコ品番
820-7507
材質
枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)
車輪径(Φmm)
90
車輪幅(mm)
26
取付高H(mm)
95.5
取付座A(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
94
取付座B(mm)
37
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする