代表画像
LAMP(スガツネ工業)
重量用戸車JC110型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637357
品番
JC110-60V
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JC100型の枠無しタイプです。
屋外で使用できます。
用途
門扉。
トラスコ品番
820-7513
セット内容
車軸
材質
車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
26
取付穴径P(mm)
13
注意
※芯棒はEリング用などの溝加工をしていません。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。