曜日別特売
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768

 

ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768
ARFOE-1520-1000 防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー ニックス 82630768

防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量
1箱(2式×2本)
注文コード
82630768
品番
ARFOE-1520-1000
参考基準価格(税別)¥28,080販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

歩行虫の侵入対策に効果のある”虫返し形状”と薬剤のダブル効果です。
両面テープ付きで設置が簡単です。
(2010年モノづくり部品大賞にて「ものづくり生命文明機構 理事長賞」受賞)メーカー独自の技術により、薬剤を効率的に使用した圧倒的長寿命を実現しました。
有効成分は必要な分だけ、樹脂の内部から表面に染み出てきます。
安全性が非常に高い有効成分を使用しています。
空気中に揮発しないから、吸入や混入の可能性もありません。
虫を殺さないので、環境にもやさしい防虫です。
プラスチック素材ならではの豊富な製品バリエーションです。
状況や環境に最適の防虫施策をご提案いたします。
カスタム形状でのご提供もぜひご相談ください。

用途
建物のドア・窓の周り、飲食店の客席スペースとの間などに。
トラスコ品番
718-0361
材質
NIXAM410
幅(mm)
20
色
ナチュラル
長さ(m)
1
適合害虫
蟻、蜘蛛、カメムシ、ゴキブリ等
注意
※ハエなどの飛来虫に対する空間バリア効果はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする