曜日別特売

ライフジャケットキッズ

ライフジャケットキッズ - キヌガワライフジャケットキッズ - キヌガワライフジャケットキッズ - キヌガワライフジャケットキッズ - キヌガワ

お子様と安全に水辺アクティビティを楽しむためのアイテム
お子様とマリンスポーツや川など水辺アクティビティを楽しむための必須アイテム
肩、腹・腰の3点で調整可能で様々な体型の方にしっかりとフィットし、RAC認定済みで安心安全。

胸囲(cm)
(目安)50~75
素材
[表面生地] ポリエステル、[下部] 水抜け用メッシュ素材、[内部素材] ポリエチレン発泡体
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
身長(cm)
体重(kg)
浮力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ジオメパープル(333207) 8266730882667308ジオメパープル(333207)ジオメパープル(目安)110 ~150cm(目安)15~405.6
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
ジオメブルー(333191) 8266731782667317ジオメブルー(333191)ジオメブルー(目安)110 ~150cm(目安)15~40 kg5.6kg
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
イエロー/ブルー(333177) 8266732682667326イエロー/ブルー(333177)イエロー/ブルー(目安)110 ~150(目安)15~40 kg5.6kg
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする