2電源・どこでもシャワー
DC12Vで車から電源が取れるだけでなく、電池でも使える2WAYタイプの簡易シャワー。
水と容器さえあればどこでも使えるので、サーフィンや海水浴などの海辺のアクティビティやキャンプなどで大活躍する。
S字フックや吸盤、収納袋も付属。
- 用途
- 水道がない場所でもシャワーが使える! 2電源のモバイルシャワー。
- セット内容
- シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー、吸盤、S字フック、収納袋、電池ボックス
- 電源
- DC12V、単一アルカリ乾電池×4pcs(別売)
- コード長さ(m)
- (約)6
- ホース長さ(m)
- (約)2
- 主材質
- ABS、PVC、シリコン
- 総噴射量(L)
- DC12V使用時(約)50 / 電池使用時(約)20 ※10分間
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦11×横21×高さ25
- 総質量(kg)
- (約)1
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ


































