曜日別特売

2wayパワーブロー

2wayパワーブロー - ロゴス2wayパワーブロー - ロゴス2wayパワーブロー - ロゴス2wayパワーブロー - ロゴス2wayパワーブロー - ロゴス2wayパワーブロー - ロゴス

パワーアップしたDC/AC対応ポンプ。
車のシガーソケットや家庭のACコンセントで使用できます。
DCコードの長さが4mあるので、車のシガーソケットからでも楽に空気注入できます。

用途
車があれば野外どこでも空気注入OK!
圧力
0.51psi
コード長さ(m)
ACコード:(約)2.5、DCコード:(約)4
主材質
ABS
全質量(g)
(約)460
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566290881336596
¥4,900
¥5,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする