曜日別特売

パワードシャワー DC専用

パワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴスパワードシャワー DC専用 - ロゴス

吸盤とS字フックが付属し、2WAYで固定が可能。
車の窓などに吸盤で取り付けたり、S字フックに吊るして使用することができます。
車のシガーソケットに差し込んで場所問わずどこでも簡単に使うことができるため、海水浴やサーフィン、ちょっとした洗浄などアウトドアで大活躍。

用途
強力パワーのモバイルシャワー(DC電源専用)
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
DCコード:(約)6
ホース長さ(m)
(約)2
構成
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー、吸盤、S字フック、収納袋
主材質
ABS、PVC、シリコン
全質量(g)
(約)800
距離
射水距離:(約)1.6m(高さ1mの位置から真横への射水距離)
収納時寸法(cm)
(約)縦8.5×横18.5×高さ24.5
水量(L)
射水量:(約)40(10分間)
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566264669930011
¥6,490
¥7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする