ノースイーグル アウトドア テント・タープ 焚火の壁 II キャンプ アウトドア 焚火 NorthEagle
コットン100%生地を使用し、火の粉に強い焚火風よけ。焚き火の周囲を風からしっかりガードし、火力の安定や快適な焚き火時間をサポートします。ポールは連結式を採用しており、使用時はしっかり設置でき、収納時はコンパクトにまとまるため持ち運びも容易。焚き火キャンプやソロキャンプに適した、実用性の高いアウトドアアイテムです。
- 付属品
- ポール2セット、ピンペグ6本、自在付きロープ2本、収納ケース
- 質量(g)
- 約1000
- 素材
- 本体/コットン100%、ポール/スチール
- 推奨機器
- 焚火台/NE1443
- 内容量
- 1個
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ

































